text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin slotted and castle nut MF DIN 979 Steel Plain 04 M48X3,00

Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain

Specifiche

Diametro M48
marca Fabory
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Weight per piece (g) 630
Info * These dimensions are supplied with the 'old' widths across flats sizes according to DIN.
  • Guide values for advised split pins (cotter pins) acc. to DIN 94 (ISO 1234).
  • Depending on availability the dimensions may deviate.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M48
m 36
n 9
P 3
s 75
Split pin DIN 94 8

Standard

DIN 979

Numeri di articolo

Numero articolo 12080.480.300
EAN 8717077035195
UBB 500644865957
UNSPSC 31161707

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.