Nuts
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
Dadi
Dado a corona
51224
51224.060.001
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
Hexagon thin slotted and castle nut DIN 979 Stainless steel A2 035 M6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Class
035
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M6
marca
Fabory
Class
035
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
9.8
Info
* These dimensions are supplied with the 'old' widths across flats sizes according to DIN.
Guide values for advised split pins (cotter pins) acc. to DIN 94 (ISO 1234).
Depending on availability the dimensions may deviate.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M6
m
5
n
2
P
1
s
10
Split pin DIN 94
1.6
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
979
Numeri di articolo
Numero articolo
51224.060.001
EAN
8715492003966
UBB
500696145068
UNSPSC
31161707
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare