text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut MF left hand thread DIN 439 2 Steel Plain 04 M36X3,00 (LH)


Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Left
Surface treatment Plain
Confezionato per 3
Solo full box

Specifiche

Diametro M36
marca Fabory
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Left
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Weight per piece (g) 225
Info left hand thread
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M36
m 18
P 3
s 55

Standard

DIN 439-2
NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M
NF E25-453
ISO 8675

Numeri di articolo

Numero articolo 11074.360.300
EAN 8715492569431
UBB 950355717287
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.