text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut MF ISO 8675 Steel Zinc plated 04 M16X1,00

Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated

Specifiche

Diametro M16
marca Fabory
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric fine thread
Weight per piece (g) 20.5
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M16
m (max.) 8
P 1
s 24

Standard

ISO 8675

Numeri di articolo

Numero articolo 11385.160.100
EAN 8717077309678
UBB 500650952053
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.