Controdado
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
Dadi
Controdado
11385
11385.100.125
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
Hexagon thin nut MF ISO 8675 Steel Zinc plated 04 M10X1,25
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M10
marca
Fabory
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric fine thread
Weight per piece (g)
7.3
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M10
m (max.)
5
P
1.25
s
16
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
8675
Numeri di articolo
Numero articolo
11385.100.125
EAN
8717077309623
UBB
500650951550
UNSPSC
31162400
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare