text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut MF DIN 936 Steel Zinc plated 17H M27X2,00

Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Class 17H
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated

Specifiche

Diametro M27
marca Fabory
Class 17H
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric fine thread
Weight per piece (g) 84
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M27
m 12
P 2
s 41

Standard

DIN 936

Numeri di articolo

Numero articolo 01598.270.200
EAN 8717077206076
UBB 500648121472
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.