text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut MF DIN 936 Steel Plain 17H M30X1,50

Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Class 17H
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain

Specifiche

Diametro M30
marca Fabory
Class 17H
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Weight per piece (g) 102
Codice merceologico 7318160

Dimensioni

d-D M30
m 12
P 1.5
s 46

Standard

DIN 936

Numeri di articolo

Numero articolo 01597.300.150
EAN 8717077205932
UBB 500648120060
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.