text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut MF DIN 936 Steel Plain 14H M48X3,00

Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Class 14H
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain

Specifiche

Diametro M48
marca Fabory
Class 14H
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Weight per piece (g) 430
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M48
m 18
P 3
s 75

Standard

DIN 936

Numeri di articolo

Numero articolo 01592.480.300
EAN 8717077205505
UBB 500648115789
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.