Controdado
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
Dadi
Controdado
01592
01592.450.300
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
Hexagon thin nut MF DIN 936 Steel Plain 14H M45X3,00
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Class
14H
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M45
marca
Fabory
Class
14H
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Weight per piece (g)
370
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M45
m
18
P
3
s
70
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
936
Numeri di articolo
Numero articolo
01592.450.300
EAN
8717077205482
UBB
500648115524
UNSPSC
31161727
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare