text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut MF DIN 936 Steel Plain 14H M40X1,50 (≠DIN)

Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Class 14H
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain

Specifiche

Diametro M40
marca Fabory
Class 14H
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Weight per piece (g) 214.56
Codice merceologico 7318160

Dimensioni

d-D M40
m 16
P 1.5
s 60

Standard

DIN 936

Numeri di articolo

Numero articolo 01592.400.150
EAN 8717077205444
UBB 500648115110
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.