text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut MF DIN 936 Steel Plain 14H M26X1,50 (≠DIN)


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class 14H
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M26
marca Fabory
Class 14H
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Weight per piece (g) 90
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M26
m 12
P 1.5
s 41

Standard

DIN 936

Numeri di articolo

Numero articolo 01592.260.150
EAN 8717077205291
UBB 500648113628
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.