text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut MF DIN 439 2 Steel Zinc plated 04 M42X1,50

Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated

Specifiche

Diametro M42
marca Fabory
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric fine thread
Weight per piece (g) 376
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M42
m 21
P 1.5
s 65

Standard

NF E25-453
ISO 8675
DIN 439-2
NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M

Numeri di articolo

Numero articolo 11380.420.150
EAN 8717077035010
UBB 500644864133
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.