Nedtrain Oud
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
Dadi
Controdado
11070
11070.180.100
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
Hexagon thin nut MF DIN 439 2 Steel Plain 04 M18X1,00 (≠DIN)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M18
marca
Fabory
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Weight per piece (g)
26
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M18
m
9
P
1
s
27
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
8675
DIN
439-2
NF
E25-453
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
Numeri di articolo
Numero articolo
11070.180.100
EAN
8715492568786
UBB
950355713229
UNSPSC
31161727
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare