FOCAL MEDITECH B.V.
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
Dadi
Controdado
51092
51092.120.125
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
Hexagon thin nut MF DIN 439 2 Stainless steel A2 M12X1,25
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Class
035
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M12
marca
Fabory
Class
035
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric fine thread
Weight per piece (g)
9
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M12
m
6
P
1.25
s
19
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-453
ISO
8675
NEN
2334-B
DIN
439-2
Numeri di articolo
Numero articolo
51092.120.125
EAN
8715492268181
UBB
950355849031
UNSPSC
31161727
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare