text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Controdado
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
Dadi
Controdado
01593
01593.140.150
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
Hexagon thin nut left hand thread DIN 936 Steel Plain 14H left hand thread M14X1,50 (LH)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Class
14H
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Left
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M14
marca
Fabory
Class
14H
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Left
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Weight per piece (g)
17
Info
left hand thread
Codice merceologico
7318160
Dimensioni
d-D
M14
m
8
P
1.5
s
22
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
936
Numeri di articolo
Numero articolo
01593.140.150
EAN
8717077205550
UBB
500648116282
UNSPSC
31161727
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare