Nedtrain Oud
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Dadi
Controdado
11382
11382.360.001
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
Hexagon thin nut left hand thread DIN 439 2 Steel Zinc plated 04 M36 (LH)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Left
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M36
marca
Fabory
Class
040
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Left
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
235.4
Info
left hand thread
Codice merceologico
7318160
Dimensioni
d-D
M36
m
18
P
4
s
55
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
2334-B
ISO
4035
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-405-1
Numeri di articolo
Numero articolo
11382.360.001
EAN
8717077035041
UBB
500644864471
UNSPSC
31161727
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare