text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut DIN 936 Steel Zinc plated 17H M24


Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Class 17H
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M24
marca Fabory
Class 17H
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 47.6
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M24
m 10
P 3
s 36

Standard

DIN 936

Numeri di articolo

Numero articolo 01596.240.001
EAN 8717077260047
UBB 500649294385
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.