text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut DIN 439 2 Stainless steel A2 035 M20


Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Class 035
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M20
marca Fabory
Class 035
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 37
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M20
m 10
P 2.5
s 30

Standard

NEN 2334-B
ISO 4035
NF E25-405-1
DIN 439-2
ASME B18.2.4.5M

Numeri di articolo

Numero articolo 51090.200.001
EAN 8715492268082
UBB 950355220514
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.