text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with oval point UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Plain 5/16-18X1 Inch

Specifiche

Diametro 5/16 Inch
Lunghezza 1 Inch
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Alloy steel
Material technical ASTM F912
Thread direction Right
Point Oval
Surface treatment Plain
Thread Unified National Coarse
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

J 0.15625
R 0.234
T (min.) 0.156
Threads per inch 18

Standard

ASME B18.3

Numeri di articolo

Numero articolo U07845.031.0100
EAN 8717077373723
UBB 500624386149
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.