text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end MF DIN ≈913 Steel Plain 45H M14X1,50X40

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right

Specifiche

Diametro M14
Lunghezza 40 mm
marca Fabory
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Flat
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Weight per piece (g) 37.6
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M14
dp (max.) 10
L (mm) 40
P 1.5
s 6
t (min.) 5.6

Standard

NEN ≈2341
NF ≈E27-180
DIN ≈913
ASME ≈B18.3.6M
BS ≈4168-2
ISO ≈4026

Numeri di articolo

Numero articolo 07812.140.040
EAN 8717077088849
UBB 500647161404
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.