Viti senza testa
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
07812
07812.120.070
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
Hexagon socket set screw with flat end MF DIN ≈913 Steel Plain 45H M12X1,50X70
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
70 mm
marca
Fabory
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Flat
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Weight per piece (g)
48.4
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M12
dp (max.)
8.5
L (mm)
70
P
1.5
s
6
t (min.)
4.8
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
≈B18.3.6M
DIN
≈913
ISO
≈4026
NEN
≈2341
NF
≈E27-180
BS
≈4168-2
Numeri di articolo
Numero articolo
07812.120.070
EAN
8717077088764
UBB
500647160661
UNSPSC
31161518
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare