text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Hexagon socket set screw with flat end MF DIN ≈913 Steel Plain 45H M10X1,25X8


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 8 mm
marca Fabory
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Flat
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Weight per piece (g) 30
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 8
P 1.25
s 5
t (min.) 4

Standard

NEN ≈2341
DIN ≈913
BS ≈4168-2
NF ≈E27-180
ASME ≈B18.3.6M
ISO ≈4026

Numeri di articolo

Numero articolo 07812.100.008
EAN 8717077088719
UBB 500647160174
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.