Viti senza testa
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
07812
07812.100.060
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
Hexagon socket set screw with flat end MF DIN ≈913 Steel Plain 45H M10X1,25X60
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
60 mm
marca
Fabory
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Flat
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Weight per piece (g)
28.7
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M10
dp (max.)
7
L (mm)
60
P
1.25
s
5
t (min.)
4
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
≈2341
DIN
≈913
ASME
≈B18.3.6M
BS
≈4168-2
ISO
≈4026
NF
≈E27-180
Numeri di articolo
Numero articolo
07812.100.060
EAN
8717077088733
UBB
500647160331
UNSPSC
31161518
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare