text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Steel Plain 45H M2X3


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M2
Lunghezza 3 mm
marca Fabory
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Flat
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.04
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M2
dp (max.) 1
L (mm) 3
P 0.4
s 0.9
t (min.) 0.8

Standard

DIN 913
NEN 2341
ASME B18.3.6M
NF E27-180
BS 4168-2
ISO 4026

Numeri di articolo

Numero articolo 07810.020.003
EAN 8717077062061
UBB 500645121848
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.