text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A4 M16X35


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 35 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Flat
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 41.1
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico 7318153590

Dimensioni

d-D M16
dp (max.) 12
L (mm) 35
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Standard

NF E27-180
BS 4168-2
DIN 913
ISO 4026
ASME B18.3.6M
NEN 2341

Numeri di articolo

Numero articolo 55240.160.035
EAN 8715494135573
UBB 500571429249
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.