text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A4 M10X25


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 25 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Flat
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 11.2
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico 7318153590

Dimensioni

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 25
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Standard

DIN 913
NEN 2341
NF E27-180
BS 4168-2
ASME B18.3.6M
ISO 4026

Numeri di articolo

Numero articolo 55240.100.025
EAN 8715492338129
UBB 952351519410
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.