text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A2 M6X20


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 20 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Flat
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 3.1
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 20
P 1
s 3
t (min.) 2

Standard

ISO 4026
ASME B18.3.6M
NEN 2341
DIN 913
NF E27-180
BS 4168-2

Numeri di articolo

Numero articolo 51240.060.020
EAN 8715492276841
UBB 952351514619
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.