text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with dog point DIN 915 Steel Zinc plated 45H M8X10

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Dog

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 10 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Dog
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 2.28
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 10
P 1.25
s 4
t (min.) 3
z long (min.) 4
z long if L ≥ 12
z short (min.) 2

Standard

ISO 4028
ASME B18.3.6M
NF E27-182
NEN 2344
DIN 915
BS 4168-4

Numeri di articolo

Numero articolo 07821.080.010
EAN 8717077214156
UBB 500648002417
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.