text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with dog point DIN 915 Steel Zinc plated 45H M5X12

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 12 mm
marca Fabory
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Dog
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M5
dp (max.) 3.5
L (mm) 12
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2
z long (min.) 2.5
z long if L ≥ 8
z short (min.) 1.25

Standard

BS 4168-4
ASME B18.3.6M
NEN 2344
NF E27-182
DIN 915
ISO 4028

Numeri di articolo

Numero articolo 07821.050.012
EAN 8717077213975
UBB 500648000684
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.