FOCAL MEDITECH B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
07821
07821.030.006
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
Hexagon socket set screw with dog point DIN 915 Steel Zinc plated 45H M3X6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Dog
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M3
Lunghezza
6 mm
marca
Fabory
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Dog
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
0.19
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M3
dp (max.)
2
L (mm)
6
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
z long (min.)
1.5
z long if L ≥
6
z short (min.)
0.75
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E27-182
BS
4168-4
ISO
4028
DIN
915
ASME
B18.3.6M
NEN
2344
Numeri di articolo
Numero articolo
07821.030.006
EAN
8717077213777
UBB
500647998565
UNSPSC
31161518
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare