text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with dog point DIN 915 Steel Zinc plated 45H M12X12

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Dog

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 12 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Dog
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 7.86
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 12
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8
z long (min.) 6
z long if L ≥ 20
z short (min.) 3

Standard

NEN 2344
ASME B18.3.6M
NF E27-182
DIN 915
ISO 4028
BS 4168-4

Numeri di articolo

Numero articolo 07821.120.012
EAN 8717077214354
UBB 500648004496
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.