text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with dog point DIN 915 Steel Plain 45H M24X90

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right

Specifiche

Diametro M24
Lunghezza 90 mm
marca Fabory
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Dog
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 243
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico 7318154890

Dimensioni

d-D M24
dp (max.) 18
L (mm) 90
P 3
s 12
t (min.) 10
z long (min.) 12
z long if L ≥ 35
z short (min.) 6

Standard

NEN 2344
NF E27-182
DIN 915
ASME B18.3.6M
BS 4168-4
ISO 4028

Numeri di articolo

Numero articolo 07820.240.090
EAN 8717077032903
UBB 500644843509
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.