text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with dog point DIN 915 Stainless steel A4 M4X12


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 12 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Dog
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.74
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico 7318153590

Dimensioni

d-D M4
dp (max.) 2.5
L (mm) 12
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5
z long (min.) 2
z long if L ≥ 8
z short (min.) 1

Standard

ISO 4028
BS 4168-4
DIN 915
NF E27-182
NEN 2344
ASME B18.3.6M

Numeri di articolo

Numero articolo 55230.040.012
EAN 8715494117531
UBB 500571742161
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.