Viti senza testa
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
51230
51230.160.070
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
Hexagon socket set screw with dog point DIN 915 Stainless steel A2 M16X70
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
70 mm
marca
Fabory
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Dog
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M16
dp (max.)
12
L (mm)
70
P
2
s
8
t (min.)
6.4
z long (min.)
8
z long if L ≥
25
z short (min.)
4
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
4168-4
ISO
4028
NEN
2344
ASME
B18.3.6M
DIN
915
NF
E27-182
Numeri di articolo
Numero articolo
51230.160.070
EAN
8715492029072
UBB
500696157436
UNSPSC
31161518
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare