text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Viti senza testa
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
U07840
U07840.025.0100
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
Hexagon socket set screw with cup point UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Plain 1/4-20X1 Inch
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Driving features
Hexagon socket
Material
Alloy steel
Material technical
ASTM F912
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
1/4 Inch
Lunghezza
1 Inch
marca
Fabory
Driving features
Hexagon socket
Material
Alloy steel
Material technical
ASTM F912
Thread direction
Right
Point
Cup
Surface treatment
Plain
Thread
Unified National Coarse
Info
All dimensions in above table are in inches.
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico
7318154890
Dimensioni
C (max.)
0.132
J
0.125
t (min.)
0.125
Threads per inch
20
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
2470
ASME
B18.3
Numeri di articolo
Numero articolo
U07840.025.0100
EAN
8717077372405
UBB
500624375092
UNSPSC
31161518
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare