text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Plain #8-32X3/8


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Alloy steel
Material technical ASTM F912
Thread direction Right
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro NO.8
Lunghezza 3/8 Inch
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Alloy steel
Material technical ASTM F912
Thread direction Right
Point Cup
Surface treatment Plain
Thread Unified National Coarse
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

C (max.) 0.087
J 0.078125
t (min.) 0.09
Threads per inch 32

Standard

ASME B18.3
BS 2470

Numeri di articolo

Numero articolo U07840.016.0037
EAN 8717077372108
UBB 500624372362
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.