Viti senza testa
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
U07840
U07840.016.0050
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
Hexagon socket set screw with cup point UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Plain #8-32X1/2
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Driving features
Hexagon socket
Material
Alloy steel
Material technical
ASTM F912
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
NO.8
Lunghezza
1/2 Inch
marca
Fabory
Driving features
Hexagon socket
Material
Alloy steel
Material technical
ASTM F912
Thread direction
Right
Point
Cup
Surface treatment
Plain
Thread
Unified National Coarse
Info
All dimensions in above table are in inches.
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
C (max.)
0.087
J
0.078125
t (min.)
0.09
Threads per inch
32
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.3
BS
2470
Numeri di articolo
Numero articolo
U07840.016.0050
EAN
8717077372122
UBB
500624372511
UNSPSC
31161518
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare