text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Plain #6-32X5/16

Specifiche

Diametro NO.6
Lunghezza 5/16 Inch
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Alloy steel
Material technical ASTM F912
Thread direction Right
Point Cup
Surface treatment Plain
Thread Unified National Coarse
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

C (max.) 0.074
J 0.0625
t (min.) 0.08
Threads per inch 32

Standard

ASME B18.3
BS 2470

Numeri di articolo

Numero articolo U07840.013.0031
EAN 8717077371996
UBB 500624371372
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.