text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Stainless steel A4 M6X25


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 25 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Cup
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 4.07
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico 7318153590

Dimensioni

d-D M6
dv 3
L (mm) 25
P 1
s 3
t (min.) 2

Standard

BS 4168-5
ISO 4029
DIN 916
NF E27-183
ASME B18.3.6M
NEN 2343

Numeri di articolo

Numero articolo 55260.060.025
EAN 8715492339010
UBB 952351079191
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.