text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Stainless steel A4 M4X30

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 30 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Cup
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 2.19
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico 7318153590

Dimensioni

d-D M4
dv 2
L (mm) 30
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Standard

DIN 916
ISO 4029
NEN 2343
NF E27-183
BS 4168-5
ASME B18.3.6M

Numeri di articolo

Numero articolo 55260.040.030
EAN 8715494128346
UBB 500571389633
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.