Viti senza testa
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
55260
55260.120.040
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
Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Stainless steel A4 M12X40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
40 mm
marca
Fabory
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Point
Cup
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
26.7
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico
7318153590
Dimensioni
d-D
M12
dv
8
L (mm)
40
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.3.6M
NEN
2343
NF
E27-183
ISO
4029
BS
4168-5
DIN
916
Numeri di articolo
Numero articolo
55260.120.040
EAN
8715492339287
UBB
952351080819
UNSPSC
31161518
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare