text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cone point DIN 914 Steel Zinc plated 45H M16X16

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cono

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 16 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cono
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 13.9
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M16
dt (max.) 4
L (mm) 16
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Standard

ISO 4027
NF E27-181
BS 4168-3
NEN 2342
DIN 914
ASME B18.3.6M

Numeri di articolo

Numero articolo 07801.160.016
EAN 8717077213609
UBB 500647993285
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.