text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cone point DIN 914 Steel Plain 45H M8X40


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 40 mm
marca Fabory
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cono
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 11.17
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M8
dt (max.) 2
L (mm) 40
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Standard

ASME B18.3.6M
NEN 2342
ISO 4027
DIN 914
NF E27-181
BS 4168-3

Numeri di articolo

Numero articolo 07800.080.040
EAN 8715492157508
UBB 950351501503
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.