text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cone point DIN 914 Steel Plain 45H M6X8


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 8 mm
marca Fabory
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cono
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.885
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M6
dt (max.) 1.5
L (mm) 8
P 1
s 3
t (min.) 2

Standard

NF E27-181
BS 4168-3
ISO 4027
ASME B18.3.6M
NEN 2342
DIN 914

Numeri di articolo

Numero articolo 07800.060.008
EAN 8715492157287
UBB 950351500109
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.