text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cone point DIN 914 Stainless steel A4 M6X35


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 35 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Cono
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 5.78
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M6
dt (max.) 1.5
L (mm) 35
P 1
s 3
t (min.) 2

Standard

DIN 914
BS 4168-3
ASME B18.3.6M
NF E27-181
ISO 4027
NEN 2342

Numeri di articolo

Numero articolo 55250.060.035
EAN 8715494135788
UBB 500571431385
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.