text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cone point DIN 914 Stainless steel A2 M4X5


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 5 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cono
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.22
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M4
L (mm) 5
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Standard

ISO 4027
BS 4168-3
NEN 2342
ASME B18.3.6M
DIN 914
NF E27-181

Numeri di articolo

Numero articolo 51250.040.005
EAN 8715492277299
UBB 952351530870
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.