text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket screw plug with metric fine taper thread DIN 906 Stainless steel A4 M36X2,00

Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric fine taper thread

Specifiche

Diametro M36
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric fine taper thread
Weight per piece (g) 86
Codice merceologico

Dimensioni

b (js16) 15
d-D M36
P 2
s (D12) 19

Standard

DIN 906

Numeri di articolo

Numero articolo 55961.360.200
EAN 8715492075383
UBB 500696154615
UNSPSC 31162103

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.