text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Inserti brugola incavo esagonale
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
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Elementi di fissaggio per mobili
Inserti con intaglio
Inserti brugola incavo esagonale
14439
14439.100.025
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
Hexagon socket screw insert type SK Steel Zinc plated M10X25
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Lunghezza
marca
Fabory
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Tipo no.
SK
Weight per piece (g)
24.2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza
25 mm
marca
Fabory
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Tipo no.
SK
Weight per piece (g)
24.2
Info
It is recommended that the exact pilot hole diameter selection is made on basis of tests.
Codice merceologico
7318190090
Dimensioni
d2
18.5
L (mm)
25
P
1.5
s
10
Pilot hole ø
16-16.5
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
14439.100.025
EAN
8715492582270
UBB
950355968328
UNSPSC
31161727
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare