text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head shoulder screw h8 NF E27-191 Steel 12.9 (M6)8X25

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 25 mm
marca Fabory
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

b 10
d-D M6
dk (max.) 11
ds 8
ds (nom.) 8
k (max.) 5
L (mm) 25
P 1
s 4
Tolerance h8 (max.) 8
Tolerance h8 (min.) 7.978

Standard

ISO ≈7379
NF E27-191
ASME ≈B18.3.3M
BS ≈2470
DIN ≈9841

Numeri di articolo

Numero articolo 07121.060.025
EAN 8715492963413
UBB 500700513186
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.