text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head shoulder screw h8 NF E27-191 Steel 12.9 (M6)8X12

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 12 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

b 10
d-D M6
dk (max.) 11
ds 8
ds (nom.) 8
k (max.) 5
L (mm) 12
P 1
s 4
Tolerance h8 (max.) 8
Tolerance h8 (min.) 7.978

Standard

NF E27-191
ISO ≈7379
DIN ≈9841
BS ≈2470
ASME ≈B18.3.3M

Numeri di articolo

Numero articolo 07121.060.012
EAN 8715492963383
UBB 500700512840
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.